PFERD TOOLS Feuille abrasive papier résistant à l’eau 230x280 mm BP-W ECO PAINT SiC2000 pour traitement de la peinture

Réf.: 4007220158432
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220158432
EAN / GTIN 4007220158432
Réf. fabricant 45015268
Article hors catalogue L51700 101645
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • L’exécution ECO W avec carbure de silicium (SiC) est une alternative économique pour l’utilisation sur la peinture et le verre.
  • Spécialement adapté à tous les travaux de ponçage à l’eau sur des structures de peinture conventionnelles.
  • Le papier en feuilles est conforme à la norme ISO 21948.
  • Le grain 2000 est livré en unité d’emballage de 50 pièces.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique : 230 mm
  • Abrasif : carbure de silicium SiC/C
  • Longueur métrique : 280 mm
  • Taille du grain : 2000

Avantage(s):

  • Très bonne adhérence du grain sur un papier très flexible et léger.
  • Performance de ponçage maximale.
  • Utilisable pour le ponçage à sec et à l’eau.
  • Haute résistance à la déchirure pour une qualité optimale.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Si nécessaire, déchirez jusqu’à la cote requise.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Mise en scène de ponçage fin; Rugueux; Usinage de surfaces planes
  • Types d’entraînement: Insertion manuelle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Fonte grise/fonte à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Si nécessaire, déchirer pour obtenir les dimensions requises.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel
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
Connectez-vous