Description:
La gamme de produits PFERD comprend les outils d'affûtage pour l'affûtage manuel et mécanique des chaînes de tronçonneuse. Les outils d‘affûtage PFERD se distinguent par leur durée et leur facilité d'utilisation. Les affûteuse pour chaînes de tronçonneuse PFERD sont parfaitement adaptées à l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse. L’affûtage manuel est plus rentable et soigneux que l’affûtage mécanique. Il permet de rallonger, par un affûtage précoce, la durée d’utilisation de la chaîne de tronçonneuse. La solution d'affûtage compacte CHAIN SHARP CS-MT associe une lime pour tronçonneuse et une lime pour limiteur de profondeur en un seul outil ergonomique. La hauteur définie de la lime pour tronçonneuse facilite l'affûtage des dents de la tronçonneuse et évite l’endommagement des maillons de la chaîne. Appliquée latéralement, la lime pour limiteur de profondeur permet un réglage individuel du limiteur de profondeur. Le gabarit fourni tient compte du retrait des limiteurs de profondeur, 0,65 mm (0,025″) pour le bois dur et 0,75 mm (0,030″) pour le bois tendre. L'assortiment comprend l'affûteuse, une lime pour tronçonneuse Classic Line, une lime pour limiteur de profondeur et un manche de lime ergonomique. Il est livré avec un mode d'emploi détaillé dans un étui de ceinture qui le protège des détériorations et salissures.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: CS-MT
- Pas de chaîne: 3/8 LP
- Convient pour Ø métrique: 4,0 mm
- Écartement limiteur de profondeur: 0.65 mm
Avantage(s):
- Utilisation souple sur site grâce à leur conception compacte.
- Manipulation aisée et angle d'affûtage préindiqué.
- Longue durée d’utilisation grâce aux limes interchangeables.
- Affûteuse compacte.
- Possibilité de réglage individuel du limiteur de profondeur.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Affûter
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Livraison:
- PFERD propose cette affûteuse en différentes versions adaptées à divers pas de chaîne.
Remarque(s):
Disponibles en quatre versions pour les pas de chaîne les plus courants.
L'affûteuse est livrée avec un mode d'emploi détaillé dans un étui de ceinture qui la protège des dommages et des salissures.