CHAIN SHARP MULTITOOL CS-MT kettingzaagscherpapparaat Ø 4,0 mm voor kettingsteken 3/8″-LowProfile

Artikelnummer: 4007220098646
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220098646
EAN/GTIN 4007220098646
Nummer fabrikant 11091040
L-nummer L51060 488

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-productprogramma omvat scherpapparaten voor zowel het handmatig als machinaal scherpen van kettingzagen. Scherpapparaten van PFERD kenmerken zich door een lange gebruiksduur en eenvoudige bediening. Kettingzaagscherpapparaten van PFERD zijn uitstekend geschikt voor het manueel scherpen van kettingzagen. Manueel scherpen is economischer en veel behoedzamer dan machinaal scherpen en verlengt de levensduur van de kettingzaag bij vroegtijdig nascherpen. De compacte scherpoplossing CHAIN SHARP CS-MT combineert een kettingzaagvijl en een dieptebegrenzervijl in een ergonomisch gereedschap. De gedefinieerde hoogtelaag van de kettingzaagvijl vergemakkelijkt het scherpen van de zaagtand en verhindert het beschadigen van verbindingsschakels van de kettingzaag. De zijdelings aangebrachte dieptebegrenzervijl maakt een individuele dieptebegrenzerinstelling mogelijk. De meegeleverde mal houdt rekening met de dieptebegrenzerafstanden van 0,65 mm (.025″) voor harder of 0,75 mm (.030″) voor zachter hout. Het kettingzaagscherpapparaat omvat het scherpapparaat, een kettingzaagvijl Classic Line, een dieptebegrenzervijl en een ergonomisch vijlhecht. Het wordt met een uitvoerige handleiding in een gordeltas geleverd, die beschermt tegen beschadiging en vervuiling.

Kenmerk:

  • PFERD type: CS-MT
  • Kettingsteken: 3/8 LP
  • Geschikt voor Ø metrisch: 4,0 mm
  • Afstand dieptebegrenzer: 0.65 mm

Voordeel:

  • Flexibele dop op locatie dankzij het compacte ontwerp van de apparaten.
  • Eenvoudige bediening en een vooraf ingestelde scherpstelhoek.
  • Lange levensduur met vervangbare bestanden.
  • Compacte slijper.
  • De dieptebegrenzer kan afzonderlijk worden afgesteld.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • PFERD biedt dit kettingzaagscherpapparaat in verschillende uitvoeringen aan, die aan de verschillende kettingsteken zijn aangepast.

Tip:

Verkrijgbaar in vier versies voor de meest voorkomende kettinghoogtes.
Het slijpgereedschap wordt geleverd met gedetailleerde gebruiksaanwijzing in een gordeltasje dat het beschermt tegen beschadiging en vuil.

Geschikte producten

Accessoires