Fraise s/t HSS, forme cylindrique, denture en bout A-ST, Ø 4x13 mm, Ø de tige 6 mm, Z3, usinage universel, moyenne, denture fine, brise-copeaux

Réf.: 4007220058596
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220058596
EAN / GTIN 4007220058596
Réf. fabricant 22404336

Description

Description:

La denture 3 est équipée de brise-copeaux et convient particulièrement pour l’enlèvement de matière sur l’acier, l’acier moulé et la fonte. Elle est utilisée dans une plage de vitesse de rotation de 1 200 à 7 900 tr/min selon le diamètre de la fraise lime. Fraise lime cylindrique avec denture en bout.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 6400 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 6400 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 8000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 8000 RPM
  • Denture: 3
  • Ø extérieur, métrique: 4 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 13 mm
  • Longueur, totale: 60 mm

Avantage(s):

  • Grande agressivité.
  • Possibilité d'utilisation dans la plage de vitesses de rotation inférieure.
  • Grande stabilité des arêtes de coupe grâce à la ténacité de l’acier rapide (HSS).
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les fraises limes HSS lorsque votre entraînement ne permet pas de vitesses de rotation élevées. En cas d'utilisation sur des matériaux tendres, les fraises limes HSS peuvent constituer une alternative économique aux fraises limes en carbure. Les fraises limes HSS doivent être utilisées à des vitesses de rotation inférieures à celles des fraises limes en carbure.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)