Description:
Les limes plates à scies cylindriques sont des outils polyvalents d’affûtage des arêtes des lames de scie, couteaux et autres outils aux arêtes métalliques tranchantes. Lime plate avec soie taillée sur ses quatre faces. Forme E selon DIN 7262. Taille simple pour l'affûtage universel. Elle a une arête ronde et une arête droite. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1212 gr
- Largeur métrique: 16 mm
- Taille: 2
- Longueur métrique: 150 mm
- Hauteur: 3 mm
- Manche compris: ohne
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Affûter
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Remarque(s):
Le modèle POS est livré avec un manche de lime ergonomique.