Lime à affûter en forme de pignon 200 mm, taille 2, universelle pour l’affûtage

Réf.: 4007220010884
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220010884
EAN / GTIN 4007220010884
Réf. fabricant 11605203
Article hors catalogue L51060 146

Description

Description:

Les limes pignon de PFERD conviennent parfaitement pour l’affûtage de diverses lames de scie. Les limes en forme de losange avec soie et taillées sur quatre faces persuadent également après une utilisation prolongée par une excellente qualité de surface. Lime en forme de losange, profil pignon, avec soie. Taillée sur quatre faces. Taille simple pour l'affûtage universel. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 305
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Hauteur: 5 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Produits adaptés

Accessoires