Râpe à bois demi-ronde pointue 250 mm taille 2, usage universel pour dégrossissage & finition

Réf.: 4007220009666
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Râpes à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220009666
EAN / GTIN 4007220009666
Réf. fabricant 11307252
Article hors catalogue L51060 54

Description

Description:

Râpes de qualité PFERD, spécialement conçues pour l’usinage grossier du bois. Lime demi-ronde et pointue à taille de râpe sur deux faces. Forme C selon DIN 7263. Version avec soie. Taille de râpe pour travaux universels à la râpe. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1552
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 250 mm
  • Hauteur: 8.5 mm
  • Manche compris: ohne

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière élevée.
  • Bonne évacuation des copeaux.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Bois

Produits adaptés

Accessoires