Taquet plat, rectifié, Dim. rain. b1 de la machine et du dispositif: 10mm

Réf.: 375370 10
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
561 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. rain. b1 de la machine et du dispositif (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6322B
Dim. rain. b1 de la machine et du dispositif 10 mm
Pour vis DIN 84, DIN 912 M4×10
Longueur 20 mm
Hauteur H 8 mm
Type de produit Tasseaux en T

Identification et classification

Référence article 375370 10
EAN / GTIN 4020772071691
Réf. fabricant 71696
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d’alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

Utilisation:

Les taquets plats s’utilisent sur un dispositif de même largeur de rainure que la machine.

Matière(s):

Acier C 15, cémenté.

Précision:

Dim. b = ajustement h6.