Bride de serrage crénelée, Larg. fente×long. totale: 6,6X50mm

Réf.: 372005 6,6X50
Nouveau produit
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
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 10 mm
Largeur 20 mm
Pour vis de serrage M6
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 372005 6,6X50
EAN / GTIN 4069515013314
Réf. fabricant 372005 6,6X50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Uniquement en association avec les cales universelles 372205.

Matière(s):

Trempé, noir.