Bride de serrage crénelée, Larg. fente×long. totale: 14X100mm

Réf.: 372005 14X100
Nouveau produit
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
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 19 mm
Largeur 38 mm
Pour vis de serrage M12; M14
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 372005 14X100
EAN / GTIN 4069515013352
Réf. fabricant 372005 14X100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Uniquement en association avec les cales universelles 372205.

Matière(s):

Trempé, noir.