Säädettävä kiinnitysrauta 12 mm

Tuote nro.: 370680 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6314V
Uraleveys a 12 mm
Kiinnityskorkeus h 10 mm - 40 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300 koko 1212100
Pituus L 100 mm
Leveys B 40 mm
Korkeus H 20 mm
Kärjen etäisyys e urasta 21 mm
Uran pituus f 40 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370680 12
EAN / GTIN 4020772070274
Valmistajan numero 70276

Kuvaus

Malli:

Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

Toimituksen sisältö:

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Uraleveys a (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin