• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l’arrière, Filetage M: M3

Réf.: 370063 M3
Remise
43,45 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Supports à billes oscillantes
Diamètre extérieur D 9 mm
Surface d’appui strié
Hauteur H 13 mm
Longueur tête L1 5 mm
Charge admissible max. 0,008 kN
Filetage M M3
Type de filetage filetage extérieur
Matériau support à billes oscillantes Acier pour traitement thermique

Identification et classification

Référence article 370063 M3
EAN / GTIN 4059245309597
Réf. fabricant K1164.603
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Retour automatique à la position initiale.
Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d’appuis et de patins d’appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.