Mors doux rapporté, Largeur mors b: 120Amm

Réf.: 363324 120A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    32,16 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    26,80 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 120 mm
Force serrage max. 15 kN
Hauteur mors h 28 mm
Longueur mors l 39 mm
l2 44 mm
Poids 0,4 kg
Matériau Aluminium
Pour code couleur HOLEX ZS 75
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 363324 120A
EAN / GTIN 4067263355540
Réf. fabricant 363324 120A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors doux pour la réalisation de profils personnalisés et l’usinage de pièces fragiles.