Mors rapporté standard, Largeur mors b: 75mm

Réf.: 363310 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    80,64 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    67,20 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 75 mm
Hauteur mors h 26 mm
Hauteur h1 23 mm
Hauteur h2 18 mm
Longueur mors l 39 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,4 kg
Pour code couleur HOLEX ZS 75
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 363310 75
EAN / GTIN 4067263950691
Réf. fabricant 363310 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors combiné avec denture de préhension et méplat de serrage lisse.