Plaque adaptatrice Xtric, Longueur: 325mm

Réf.: 363079 325
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xtric
Longueur 325 mm
Largeur 125 mm
Hauteur 30 mm
Type de produit Plaque adaptatrice

Identification et classification

Référence article 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Réf. fabricant 363079 325
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour fixation de tous les systèmes de serrage avec mesure étalon de 52 mm et 96 mm, pour adaptation aux systèmes de serrage à point zéro. Avec 2 alésages ZeroClamp 18M12, mesure étalon 200 mm. Aluminium anodisé.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 363000, 363300 et consoles de hauteur 363090.

Livraison:

Douilles de centrage et vis de fixation pour Xtric réf. 50/80 et 125, capuchons pour trous de positionnement Xtric réf. 125 en cas d’utilisation des étaux Xtric réf. 50 ou 80.