Mors rapporté décalé système LANG 125

Réf.: 363043 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 125 mm
Hauteur mors h 38 mm
Hauteur h2 15 mm
Longueur mors l 66 mm
l2 14,5 mm
Longueur l3 28,5 mm
Pour code couleur Xtric 125
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363043 125
EAN / GTIN 4062406221553

Description

Exécution:

Pré-marquage du contour denté nécessaire. Avec niveau de préhension de 3 mm et surface de serrage lisse.

Utilisation:

Pour éviter les écarts de serrage. Voir aperçu des capacités de serrage.