Mors rapporté décalé système LANG 80

Réf.: 363043 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Hauteur mors h 28 mm
Hauteur h2 10 mm
Longueur mors l 50 mm
l2 11,5 mm
Longueur l3 22,5 mm
Pour code couleur Xtric 80
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363043 80
EAN / GTIN 4062406221546

Description

Exécution:

Pré-marquage du contour denté nécessaire. Avec niveau de préhension de 3 mm et surface de serrage lisse.

Utilisation:

Pour éviter les écarts de serrage. Voir aperçu des capacités de serrage.