Ganascia riportata sfalsata sistema LANG 125

Codice art.: 363043 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 125 mm
Altezza ganasce h 38 mm
Altezza h2 15 mm
Lunghezza ganasce l 66 mm
l2 14,5 mm
Lunghezza l3 28,5 mm
Per codice a colori Xtric 125
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363043 125
EAN / GTIN 4062406221553

Descrizione

Esecuzione:

Una goffratura preliminare del profilo dei denti è necessaria. Con stadio di presa di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

Uso:

Per evitare fessure di serraggio. Vedere panoramica delle aperture.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript