Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors rapporté de préhension pour système de changement rapide des mors, Largeur mors: 80mm

Réf.: 362636 80

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Gripp-Aufsatzbacke für Backen-Schnellwechselsystem
Largeur des mors B 80 mm
Surface de serrage denture de préhension
Pour inserts interchangeables non
Type de fixation serrage sans outil
Sommaire 1 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 362636 80
EAN / GTIN 4260729450241
Réf. fabricant GL-X234-080-03-LA-00
Fabricant/personne responsable MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Description

Exécution:

SolidCLAMP®. Système innovant Click and Go pour un changement de mors aisé et rapide sur divers types d’étaux.

Avantage(s):

  • Changement des mors ultra-rapide – Augmentation du temps de fonctionnement des machines grâce à des coûts d’équipement minimum.
  • Précision de répétabilité maximale pour un contour de serrage librement sélectionnable.
  • Utilisation des mors rapportés indépendante du fabricant – Remplacement aisé des mors du fabricant de l’étau 1 par ceux du fabricant de l’étau 2.
  • Aucun vissage, dès lors aucune accumulation de copeaux.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de matériaux bruts.

Adapté(s) pour:

Semelles 362635 réf. 4, 6, 7, 9, 11 et 12 (système 2).

Remarque(s):

Commander séparément les mors supplémentaires 362638; 362639!