Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de semelles pour système de changement rapide des mors, Type: 1

Réf.: 362635 1

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 362635 1
EAN / GTIN 4260729450012
Réf. fabricant SC‐05061
Fabricant/personne responsable MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Description

Exécution:

SolidCLAMP®. Système innovant Click and Go pour un changement de mors aisé et rapide sur divers types d’étaux.
Les semelles sont l’interface entre l’étau et les mors rapportés. Elles sont nécessaires pour pouvoir utiliser les mors rapportés. Les semelles se montent facilement sur l’étau correspondant.

Avantage(s):

  • Changement des mors ultra-rapide – Augmentation du temps de fonctionnement des machines grâce à des temps d'arrêt machine réduit.
  • Précision de répétabilité maximale pour un contour de serrage librement sélectionnable.
  • Utilisation des mors rapportés indépendante du fabricant – Remplacement aisé des mors du fabricant de l’étau 1 par ceux du fabricant de l’étau 2.
  • Aucun vissage, dès lors aucune accumulation de copeaux.