Etau modulaire long, Largeur mors A: 125mm

Réf.: 362105 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Gerardi 125
Largeur mors A 125 mm
Poids 18,3 kg
Longueur totale L 520 mm
Plage de serrage b 320 mm
Hauteur corps de base G 40 mm
Hauteur mors C 40 mm
Taquet pos. longit. l 16 mm
Taquet pos. transv. n 16 mm
Force de serrage maximale à 60 Nm 25 kN
Code couleur pour accessoires adaptés Gerardi 125
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 362105 125
EAN / GTIN 2050001774262
Réf. fabricant 3.22.10000
Fabricant/personne responsable GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Description

Exécution:

  • Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)
  • Réglage aisé de la capacité de serrage.
  • Etau machine avec mors plaqueurs.
  • Cémentés HRC 60.
  • Parallélisme 0,02 mm.

Livraison:

Avec mors plaqueurs, 1 butée de pièce, 2 taquets de positionnement 362160 réf. 16/16, 1 clé de serrage, 1 clé à poignée transversale.

Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.

Téléchargements et documents

Produits adaptés