Broche, Type: TR14

Réf.: 361119 TR14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
⌀ ext. D 34 mm
SW1 8
SW2 27
Longueur L 201,1 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 361119 TR14
EAN / GTIN 4045197848987
Réf. fabricant 361119 TR14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Broche trapézoïdale pour une transmission optimale de la force.
L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

Utilisation:

TR14 et TR16 pour serrage extérieur, TR14I et TR16I pour serrage intérieur.

Adapté(s) pour:

Modules de serrage 361105361110.

Accessoire(s):

Rallonges de broche 361120, clé dynamométrique 656050 120.
Douille tournevis 6 pans 643329 8.

Remarque(s):

Pièces de rechange pour broches 361176, 361177 et 361178.