Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue, 6 pans: 5mm

Réf.: 643329 5
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
1 026 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Longueur totale L 140 mm
Diamètre extérieur D 22,5 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur lame l1 100 mm
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans creux 5 mm
Longueur profil l2 7,5 mm
Surface avec chromage
Norme DIN 7422
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 643329 5
EAN / GTIN 4062406062187
Réf. fabricant 643329 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.