Mors intermédiaires, Pour type: 0

Réf.: 361111 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur mors 0 mm
Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 85 mm
Longueur mors l 80 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361111 0
EAN / GTIN 4045197953513
Réf. fabricant 361111 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

Utilisation:

Pour serrage multiple. Des pièces de longueurs différentes peuvent également être serrées.