PWLNR 2020X-08X-JHP-MC Lever Lock Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant Channels Carrying HELITURN LD WNMX and WNMG Trigon Inserts

Réf.: 3605963
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3605963
EAN / GTIN 7291075356892
Réf. fabricant 3605963
Article hors catalogue L23990 1745

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 97 mm, Longueur tête (LH) 27 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 97 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 27 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm