PWLNR 2020X-08X-JHP-MC Herramientas con Fijación por Palanca con Entradas Inferiores para Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Trigonales HELITURN LD WNMX y WNMG

Número de artículo: 3605963
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3605963
EAN / GTIN 7291075356892
Número del fabricante 3605963
Número L L23990 1745

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 97 mm, Longitud de la cabeza (LH) 27 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 97 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 27 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados