PSDON 4040S-25-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique Double-Sided Square Inserts

Réf.: 3603286
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3603286
EAN / GTIN 7291075450187
Réf. fabricant 3603286
Article hors catalogue L23990 644

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm, Longueur tête (LH) 51.5 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21 mm
  • Longueur tête (LH) 51.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 25.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMG 2509
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -8.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm