PSDON 4040S-25-IQ Herramientas con Fijación por Palanca y Asiento en Cola de Milano para Plaquitas Cuadradas de Doble Cara

Número de artículo: 3603286
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3603286
EAN / GTIN 7291075450187
Número del fabricante 3603286
Número L L23990 644

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 250 mm, Longitud de la cabeza (LH) 51.5 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 250 mm
  • Ancho funcional (WF) 21 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 51.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMG 2509
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8.5 Degrees
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm