PVACR 1212H-11S-JHP Tools with Channels for High Pressure Coolant Carrying 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Réf.: 3603115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603115
EAN / GTIN 7291075310504
Réf. fabricant 3603115
Article hors catalogue L23990 2016

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.2 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC..1103
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes