SVJCR-11-PAD 93° Lead Angle Screw Lock Adapters Carrying 35° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle

Réf.: 3602669
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602669
EAN / GTIN 7291075252835
Réf. fabricant 3602669
Article hors catalogue L23990 1546

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 42 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC.. 1103
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout