SVJCR-11-PAD Adaptadores a 93º con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia 7º

Número de artículo: 3602669
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602669
EAN / GTIN 7291075252835
Número del fabricante 3602669
Número L L23990 1546

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 42 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 42 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC.. 1103
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos