Mors plaqueur, Largeur mors: 120mm

Réf.: 360114 120
Remise
593,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Force serrage 10 kN; 20 kN; 30 kN
Couple 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
Course max. 4 mm
Vis de serrage SW 8 mm
Vis de branche SW1 4 mm
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410
Réf. fabricant 360114 120
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Le couple et la force de serrage sont des valeurs standard, à prendre uniquement comme point de départ (en fonction du matériau).
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
Connectez-vous