SVVCN 12-3 Porte-outils avec angle d'attaque à 72.5°, serrage par vis pour plaquettes losange à 35° et angle de dépouille à 7°

Réf.: 3601083
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601083
EAN / GTIN 7291075095319
Réf. fabricant 3601083
Article hors catalogue L23990 1303

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4-1/2″ ,Longueur tête (LH) 1.13″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4-1/2″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.38″
  • Longueur tête (LH): 1.13″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″

Produits adaptés

Plaquettes