SVVCN 12-3 72,5° uitloophoek Schroefdraadborggereedschap met 35° diamantsnijplaten met 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3601083
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601083
EAN/GTIN 7291075095319
Nummer fabrikant 3601083
L-nummer L23990 1303

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4-1/2″, hoofdlengte (LH) 1,13″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Neutraal
  • Functionele lengte (LF): 4-1/2″
  • Functionele breedte (WF): 0,38″
  • Lengte kop (links): 1,13″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 3/4″
  • Schachtbreedte (B): 3/4″