Rail de serrage multiple 80, Longueur de règle: 260mm

Réf.: 360080 260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de règle (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de règle 260 mm
Longueur L 260 mm
Largeur B 80 mm
Hauteur H 35 mm
Type de produit Rails de serrage

Identification et classification

Référence article 360080 260
EAN / GTIN 4045197479983
Réf. fabricant 360080 260
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées avec précision, parallélisme des mors 0,03 mm.
  • Rails de base et mors trempés superficiellement.
  • Construction compacte et modulaire, force de serrage élevée jusqu’à 20 kN, couple de serrage maximal de 25 Nm.
  • Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon 200 mm) en standard ou sur étaux / plateaux à trous ou brides de serrage.
  • La règle sur la surface du rail de base permet un positionnement rapide et répétable des éléments de serrage dans la denture du rail de serrage.
  • Serrage aisé à l’aide d’une clé dynamométrique.

Utilisation:

  • Usinage sur 5 faces sur des centres d'usinage multiaxes.
  • Solution économique en cas d'utilisation avec le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp, sur des systèmes de palettisation ou d'automatisation ou sur des tours de serrage.

Accessoire(s):

Variantes de mors de serrage, barre magnétique, butée de pièce, voir 360084 à 360096. Clé dynamométrique 656050 réf. 60, boulon 360025 réf. 12M10, bride de serrage 360127

Remarque(s):

Clé dynamométrique, voir 656050 réf. 25, boulons 360025 réf. 12M10.