• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

CTFPR 1212F-11 Porte-outils avec angle d'attaque à 90°, serrage par bride pour plaquettes triangulaires positives, dépouille 11°. Pour dressage de face.

Réf.: 3600200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3600200
EAN / GTIN 7291075042726
Réf. fabricant 3600200
Article hors catalogue L23990 757

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm, Longueur tête (LH) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16 mm
  • Longueur tête (LH) 16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm