CTFPR 1212F-11 Utensili con fissaggio a staffa, per inserti triangolari positivi a 11°, per tornitura frontale.

Codice art.: 3600200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3600200
EAN / GTIN 7291075042726
Codice del produttore 3600200
Numero-L L23990 757

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 80 mm, Head Length (LH) 16 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Functional Width (WF) 16 mm
  • Head Length (LH) 16 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm