GD-DHL 24.00-1500-24 Forets pour têtes de perçage interchangeables avec trois brise-copeaux et un racleur pour une qualité de surface élevée

Réf.: 3481043
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3481043
EAN / GTIN 7291075614824
Réf. fabricant 3481043

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 24 mm, Longueur hors tout (OAL) 1503.4 mm, Longueur utile (LU) 1407.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Diamètre coupant (DC): 24 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 11 .
  • Longueur hors tout (OAL): 1503.4 mm
  • Longueur attachement (LS): 60 mm
  • Longueur utile (LU): 1407.4 mm
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
Connectez-vous