GD-DHL 24.00-1500-24 Burghie pentru capete de găurire interschimbabile cu trei formatori de așchii și un răzuitor pentru o calitate superioară a suprafeței

Cod articol: 3481043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3481043
EAN / GTIN 7291075614824
Număr producător 3481043

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, diametru de tăiere (DC) 24 mm, lungime totală (OAL) 1503,4 mm, lungime utilă (LU) 1407,4 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 24 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 11 .
  • Lungimea totală (OAL): 1503,4 mm
  • Lungimea tijei (LS): 60 mm
  • Lungime utilă (LU): 1407,4 mm