Disque à lamelles plat Tyrolit 125x22,23 mm 28N ZA40 BASIC Acier/inox

Réf.: 34704500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
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
Référence fabricant Tyrolit
Type forme droite
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type grossier
Vitesse de rotation recommandée max. 80 m/s
Support Tissu
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif zirconium (ZA)
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 34704500
EAN / GTIN 9003173218594
Réf. fabricant 34704500
Article hors catalogue L50140 104190
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les nouvelles meules à lamelles 2 en 1 BASIC offrent efficacité et durabilité à un prix attractif.
  • Que vous travailliez l’acier ou l’acier inoxydable, cet outil vient à bout des tâches les plus difficiles.
  • Grâce à leur nouveau design avec 30 % de toile en plus, vous bénéficiez d’une durée de vie nettement accrue.
  • Avec nos disques à lamelles 2 en 1 BASIC, vous pouvez être sûr que votre projet sera réalisé rapidement et avec précision.

Avantage(s):

  • Durée de vie prolongée grâce à une nouvelle conception avec 30 % de toile en plus
  • Bon enlèvement de matière spécifique
  • Efficacité et durabilité à un prix attractif

Utilisation:

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Grain 80/120 pour un travail de précision

Matière(s):

  • Acier, acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour l'enlèvement de matière
  • Grosseur de grain 80/120 pour la finition

Remarque(s):

  • Ces disques à lamelles sont parfaits pour une utilisation rapide et précise sur l’acier et l’acier inoxydable.