• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit lamellenslijpschijf recht 125x22,23 mm 28N ZA40 BASIC staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34704500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34704500
EAN/GTIN 9009013119939
Nummer fabrikant 34704500
L-nummer L50140 104190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe BASIC 2in1 lamellenschijven bieden efficiëntie en duurzaamheid voor een aantrekkelijke prijs.
  • Of je nu werkt met staal of roestvrij staal, dit gereedschap kan zelfs de moeilijkste taken aan.
  • Dankzij het nieuwe ontwerp met 30% meer lijnen profiteer je van een aanzienlijk langere levensduur.
  • Met onze BASIC 2in1 lamellenschijven kun je er zeker van zijn dat je project snel en precies wordt afgerond.

Voordeel:

  • Langere levensduur dankzij nieuw ontwerp met 30% meer lijnen
  • Goede specifieke materiaalverwijdering
  • Efficiëntie en duurzaamheid tegen een aantrekkelijke prijs

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrofte 80/120 voor fijn werk

Materiaal:

  • Staal, roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor hoge materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijn slijpwerk

Tip:

  • Deze lamellenschijven zijn perfect voor snel en precies gebruik op staal en roestvrij staal.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan