TYROLIT lapos tárcsa egyenes 125x22.23 mm 28N ZA40 Basic acél/INOX

Cikkszám: 34704500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 34704500
EAN / GTIN 9009013119939
Gyártó száma 34704500
L-szám L50140 104190
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Az új BASIC 2in1 lamellás tárcsák vonzó áron kínálnak hatékonyságot és tartósságot.
  • Akár acéllal, akár rozsdamentes acéllal dolgozik, ez a szerszám a legnehezebb feladatokkal is megbirkózik.
  • A 30%-kal több vonallal rendelkező új kialakításnak köszönhetően jelentősen hosszabb élettartamot élvezhet.
  • A BASIC 2in1 csappantyús tárcsáinkkal biztos lehet benne, hogy projektjét gyorsan és pontosan fogja elvégezni.

Előny:

  • Megnövelt élettartam a 30%-kal több vonallal rendelkező új kialakításnak köszönhetően
  • Jó specifikus anyageltávolítás
  • Hatékonyság és tartósság vonzó áron

Felhasználás:

  • 40/60-as szemcseméret a nagy mennyiségű anyag eltávolításához
  • 80/120-as szemcseméret a finom munkákhoz

Alapanyag:

  • Acél, rozsdamentes acél

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Ezek a csappantyúzó tárcsák tökéletesen alkalmasak acél és rozsdamentes acél gyors és precíz megmunkálására.