• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Tyrolit bande abrasive 10x330 ZA80 PE Y JTS PREMIUM acier/inox/fonte/titane

Réf.: 34648388
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série PREMIUM
Référence fabricant JTS PREMIUM; Tyrolit Schleifband
Sommaire 1 pc.
Machine motrice machines à bandes
Porte-outils queue
Degré de finesse type moyen
Support Polyester
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif zirconium (ZA)
Pour matériau acier inoxydable; fonte; acier; titan
Groupe de matières Métal
Caractéristiques revêtement refroidissant

Identification et classification

Référence article 34648388
EAN / GTIN 9009013070933
Réf. fabricant 34648388
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les mini bandes PREMIUM ont été spécialement conçues pour les mini ponceuses d'angle et grâce à leur flexibilité, les risques de rupture sont minimisés.
  • Que ce soit sur l'acier, l'inox, le titane et la fonte, ces bandes peuvent être utilisées de manière universelle et produire le meilleur enlèvement de matière.
  • Grâce à la spécification du grain zirconium avec un revêtement anti-chaleur, une haute agressivité, une coupe froide, un enlèvement matière optimal et une parfaite stabilité des angles sont assurés.
  • L'excellente durée de vie permet d'obtenir une réduction du temps de travail.
  • De plus, les mini bandes Tyrolit sont très faciles à monter et permettent une utilisation très simple.

Avantage(s):

  • Grain zirconium et revêtement additionnel pour une durée de vie maximale et une coupe froide
  • Excellent taux d'enlèvement de matière
  • Excellente agressivité et stabilité des angles

Utilisation:

  • Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour une finition de surface parfaite

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Titane/Alliages de titane/Fonte
  • Acier/Acier inoxydable/Titane/Alliages de titane/Fonte

Adapté(s) pour:

  • Ponceuse lime

Recommandation(s):

  • Grain 40/60 pour l'enlèvement de matière
  • Grain 80/120 pour une finition parfaire

Remarque(s):

  • Pour une utilisation universelle sur l'acier, l'inox, le titane et la fonte, en utilisant une mini ponceuse

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout