TPFN M-8X1.25-F HETI HSSE 5 % Tarauds à fileter formés à froid - Filetage métrique grossier ISO, selon DIN 13.

Réf.: 3460544
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460544
EAN / GTIN 7291075596328
Réf. fabricant 3460544

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M8, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Longueur utile (LU) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur hors tout (OAL): 90 mm
  • Taraud standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M8
  • Pas filetage (TP): 1.25 mm
  • Longueur utile (LU): 35 mm