TPFN M-8X1.25-F HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co, para Laminación en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal, según Norma DIN 13

Número de artículo: 3460544
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3460544
EAN / GTIN 7291075596328
Número del fabricante 3460544

Descripción

Descripción:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M8, Paso de rosca (TP) 1.25 mm, Longitud utilizable (LU) 35 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 8 mm
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud total (OAL): 90 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M8
  • Paso de rosca (TP): 1.25 mm
  • Longitud utilizable (LU): 35 mm