TPSN M-14X2.0-S PMST PM 40° tarauds hélicoïdaux à droite - filetage métrique ISO grossier, selon DIN 13 pour l’usinage de l’acier inoxydable

Réf.: 3460322
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460322
EAN / GTIN 7291075587784
Réf. fabricant 3460322

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M14, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 11 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 20 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M14
  • Pas filetage (TP): 2 mm