TPSN M-14X2.0-S PMST Machos Sinterizados con Labios Helicoidales a Derechas con Hélice de 40º. Para el Mecanizado en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Aceros Inoxidables

Número de artículo: 3460322
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460322
EAN / GTIN 7291075587784
Número del fabricante 3460322

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M14, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 11 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 9 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 20 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M14
  • Paso de rosca (TP): 2 mm