Description:
Foret carbure, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 8 mm, propriété du liquide de refroidissement (CSP) passage du liquide de refroidissement, sens (MAIN) droite, diamètre de perçage (DC) 6,5 mm, taille du foret / diamètre de coupe (DC) - métrique 6,5 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur du mandrin (LCF) 125 mm, longueur totale (OAL) 165 mm, longueur effective (LU) 115 mm
Caractéristique(s):
- Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 8 mm
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Direction (MAIN): Main droite
- Diamètre de perçage (DC): 6,5 mm
- Taille du foret / diamètre de coupe (DC): - Métrique 6,5 mm
- Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
- Longueur de la tige de serrage (LCF): 125 mm
- Nombre de dents 2
- Longueur totale (OAL): 165 mm
- Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
- Longueur de l’arbre (LS): 36 mm
- Tige de prise ronde
- Longueur utile (LU): 115 mm