SCD 065-115-080 IXC16 IC908 Broca de metal duro con canales de refrigeración internos, profundidad de taladrado 16 veces D, para mecanizado de materiales ISO-K

Número de artículo: 3444085
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3444085
EAN / GTIN 7291075559491
Número del fabricante 3444085

Descripción

Descripción:

Broca de metal duro, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 8 mm, propiedad de refrigerante (CSP) Coolant Thru, dirección (HAND) Right Hand, diámetro de broca (DC) 6,5 mm, tamaño de broca / diámetro de corte (DC) - métrico 6,5 mm, número de filos de corte (NOF) 2, longitud de estría (LCF) 125 mm, longitud total (OAL) 165 mm, longitud efectiva (LU) 115 mm

Característica:

  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 8 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Diámetro de perforación (DC): 6,5 mm
  • Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 6,5 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud de varilla de sujeción (LCF): 125 mm
  • Número de dientes 2
  • Longitud total (OAL): 165 mm
  • Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
  • Longitud del eje (LS): 36 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Longitud útil (LU): 115 mm