AV-D100-10D-C-VH Porte-outil pour outils à queue

Réf.: 3431723
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3431723
EAN / GTIN 7291075593372
Réf. fabricant 3431723

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Longueur hors tout (OAL) 1500 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 100 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 100 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur hors tout (OAL): 1500 mm
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
Connectez-vous